!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE,G,PAIRE

GANTS SECURITE,G,PAIRE

HEXARMOR

GANTS SECURITE,G,PAIRE close
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
GANTS SECURITE,G,PAIRE

GANTS SECURITE,G,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,45 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 761,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2028XL
  • N° de modèle du manufacturier 2028X-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Couleur du dos du gantGris/jaune
  • Matériau de protection des jointuresIR-X Impact Exoskeleton
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantProtection contre le pincement, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5262
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Niveau de chaleur EN 407 2 s
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) IR-X Impact Exoskeleton
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN388, EN407, ANSI
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Série Rig Lizard 2028X
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 8 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X43EP
  • Longueur du gant 10 1/5 po
  • Matériau à couches pour paume MudGrip
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)