!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,MANCHETTE OUVTE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TTTG/12,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

GANTS,MANCHETTE OUVTE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TTTG/12,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

GANTS,MANCHETTE OUVTE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TTTG/12,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR close
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
GANTS,MANCHETTE OUVTE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TTTG/12,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

GANTS,MANCHETTE OUVTE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TTTG/12,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 64,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 777,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWLPIOC507XXXL
  • N° de modèle du manufacturier LPI-OC5-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Une construction de paume en microsuède à 2 couches, un dos de gant nyl et Spandex et un rembourrage aux articulations en TPR se combinent p/ le confort, la protection et la résist aux chocs dans ces gants doublés à doigt complet, tle TTTG/12, ht vis, orgs et vts. Ils offrent un profil bas et une protection c/coupures ANSI niveau A3 ainsi qu'une manchette ouvte et une fermeture auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • CouleurVert, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieKONG
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique12
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 893 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA250 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883X44DP
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Matériau à couches pour paumeArmortex
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2602
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)