!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANIC,RESIST COUP,NR/GR/JN,G,PR

GANTS MECANIC,RESIST COUP,NR/GR/JN,G,PR

BOB DALE

GANTS MECANIC,RESIST COUP,NR/GR/JN,G,PR close
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
GANTS MECANIC,RESIST COUP,NR/GR/JN,G,PR

GANTS MECANIC,RESIST COUP,NR/GR/JN,G,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.43 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910360L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10360-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de paumePolyester
  • Matériau du dos (gants)Microfibre
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, gris, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Noir, gris
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série X-Site 20-9-10360
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 10 1/4 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)