!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,M(8),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR, EN

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,M(8),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR, EN

IRONCLAD

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,M(8),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR, EN close
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
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,M(8),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR, EN

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,M(8),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR, EN

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.11 / PAIRE
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
  • N° article IPWSDX2-03M
  • N° de modèle du manufacturier SDX2-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Ironclad KONG Original SDX2 oranges de taille moyenne composés de TPR/nylon. Coutures en nylon résistants aux chocs. Pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN388 avec une cote de 4242AP. Sangles de serrage et fourche index-pouce renforcée.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantCourroie, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4021
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884242AP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Longueur de poignet2 1/2 po
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 417 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 81 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Orange
  • Matériau des coutures Nylon