!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,3TG/12,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,3TG/12,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

HEXARMOR

RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,3TG/12,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4 close
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
RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,3TG/12,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,3TG/12,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,92 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 755,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2092XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 2092-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 2092 gris/jaunes TTTG en fibre de verre et PEHD. Enduits de nitrile, coutures en PEHD, dotés de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44FP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • CouleurGris, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de paume Nitrile
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Rig Lizard Thin Lizzie
  • Performance du gant Usage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1800
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Classement EN 388 4X44FP
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Matériau des coutures PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Sableux