!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,TG/10,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,TG/10,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

HEXARMOR

RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,TG/10,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,TG/10,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

RIG LIZARD THIN LIZZIE GANTS ENDUITS,GRY/JAUNE,TG/10,FIBRE DE VERRE/PEHP,ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.63 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX2092XL
  • N° de modèle du manufacturier 2092-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 2092 gris/jaunes TG en fibre de verre et PEHD. Enduits de nitrile, coutures en PEHD, dotés de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44FP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • CouleurGris, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de paume Nitrile
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Rig Lizard Thin Lizzie
  • Performance du gant Usage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique TG
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1800
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Classement EN 388 4X44FP
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Matériau des coutures PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande