!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABRASION,HTE VIS.,DOIGT ENTIER,CLIPSABLE,G/9,JNE,POLY/NYLON/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABRASION,HTE VIS.,DOIGT ENTIER,CLIPSABLE,G/9,JNE,POLY/NYLON/TPR

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABRASION,HTE VIS.,DOIGT ENTIER,CLIPSABLE,G/9,JNE,POLY/NYLON/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABRASION,HTE VIS.,DOIGT ENTIER,CLIPSABLE,G/9,JNE,POLY/NYLON/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABRASION,HTE VIS.,DOIGT ENTIER,CLIPSABLE,G/9,JNE,POLY/NYLON/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 691,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSDX2HAD04L
  • N° de modèle du manufacturier SDX2-HAD-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaunes doublés, de taille L/neuf, anti-abrasion, résistants aux chocs et à haute visibilité sont un style doigt complet, avec une manchette et une fermeture à enfiler. Ils sont classés anti-abrasion de niveau trois, ont une cote ANSI A2 et ont une construction de paume en polyester à une couche, un dos de gant en nylon et un rembourrage d'articulation TPR jaune haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurVert, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantProtection contre le pincement, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA18994
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentVert
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 880 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 45 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4331BP
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande