!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE M/8/4 21/64PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE M/8/4 21/64PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

IRONCLAD

GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE M/8/4 21/64PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR close
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
GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE M/8/4 21/64PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE M/8/4 21/64PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 760,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWSDXW203M
  • N° de modèle du manufacturier SDXW2-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.622 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants à l'eau ont une paume pointillée pour plus de sécurité. Ces gants bleus et jaunes ont un poignet en tricot et une fermeture élastique pour empêcher le vent froid de pénétrer. Avec un rembourrage des phalanges en TPR pour la protection, ces gants de taille moyenne mesurent 4 21/64 pouces de long. Ces gants sont fabriqués en nylon, cuir synthétique et élasthanne et sont enduits de TPR.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau d'isolation des gantsMousse
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Valeur ATPVAucun
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentJaune
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette À enfiler
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Couleur Bleu, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, imperméable
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 111 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2122AP
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)