!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS EAU,TG,NOIR/VERT,PR

GANTS RESISTANTS EAU,TG,NOIR/VERT,PR

IRONCLAD

GANTS RESISTANTS EAU,TG,NOIR/VERT,PR close
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
GANTS RESISTANTS EAU,TG,NOIR/VERT,PR

GANTS RESISTANTS EAU,TG,NOIR/VERT,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 82,07 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 984,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWSDX2WC05XL
  • N° de modèle du manufacturier SDX2WC-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.665 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • SérieKONG
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 475 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA134 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X43DP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Noir/jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, imperméable
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 18994
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Vert
  • Matériau à couches pour paume Armortex
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)