!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS,ÉTANCHE,COUPE-VENT,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,M/8,NR/VRT,POLYESTR/NYLON/TPR

GANTS,ÉTANCHE,COUPE-VENT,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,M/8,NR/VRT,POLYESTR/NYLON/TPR

IRONCLAD

GANTS,ÉTANCHE,COUPE-VENT,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,M/8,NR/VRT,POLYESTR/NYLON/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS,ÉTANCHE,COUPE-VENT,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,M/8,NR/VRT,POLYESTR/NYLON/TPR

GANTS,ÉTANCHE,COUPE-VENT,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,M/8,NR/VRT,POLYESTR/NYLON/TPR

IRONCLAD

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 86,94 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 1 043,28 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # IPWSDX2WC03M
  • Mfr. Model # SDX2WC-03-M
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.577 lbs

Product Details

Ces gants doublés, à enfiler, résistants aux chocs, imperméables, coupe-vent, de taille M/huit pièces avec un poignet et une fermeture à enfiler sont un choix solide pour la protection des mains contre les coupures et les intempéries. Ils sont de style doigt complet, avec un dos de gant en nylon, une paume en polyester à une couche et un rembourrage aux articulations en TPR. Ils sont de couleur noire et verte, ont un niveau de coupe ANSI de A5 et sont classés au niveau d'abrasion trois.

Technical Specs

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • SérieKONG
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 475 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA134 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X43DP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Noir/jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, imperméable
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 18994
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Vert
  • Matériau à couches pour paume Armortex
  • Coupe de gant Américaine
  • Country of Origin Indonésie (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list