!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, WATERPROOF, WINDPROOF, IMPACT RESISTANT, FULL FINGER, L/9, BLK/GRN, POLYESTER/NYLON/TPR

GLOVES, WATERPROOF, WINDPROOF, IMPACT RESISTANT, FULL FINGER, L/9, BLK/GRN, POLYESTER/NYLON/TPR

IRONCLAD

GLOVES, WATERPROOF, WINDPROOF, IMPACT RESISTANT, FULL FINGER, L/9, BLK/GRN, POLYESTER/NYLON/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, WATERPROOF, WINDPROOF, IMPACT RESISTANT, FULL FINGER, L/9, BLK/GRN, POLYESTER/NYLON/TPR

GLOVES, WATERPROOF, WINDPROOF, IMPACT RESISTANT, FULL FINGER, L/9, BLK/GRN, POLYESTER/NYLON/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.81 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $969.72

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSDX2W04L
  • N° de modèle du manufacturier SDX2W-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.619 lb

Informations sur le produit

These lined, slip-on, weather-proof gloves are impact-resistant, waterproof, and windproof. They are large/nine with a slip-on cuff and a full-finger style and feature a nylon glove back, a one-layer polyester palm, and TPR knuckle padding. They are black and green, have an ANSI cut level rating of A1, and are rated to abrasion level three.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • Cuff StyleGauntlet
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialNylon
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • StandardsANSI/ISEA 105, EN 388
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Impact Protection StyleStandard
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Size- AlphaL
  • Grip Coating MaterialPVC
  • Grip PatternDotted
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Cut Load316 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force89 N
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating4222XP
  • Glove Length10 1/2 in
  • Latex-FreeYes
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Insulated Yes
  • Glove Liner Material Polyester
  • Glove Back Colour Black/Lime
  • Knuckle Protection Material TPR
  • ANSI/ISEA Cut Level A1
  • Colour Black, Yellow
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 5
  • Series KONG(R)
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Size- Numeric 9
  • Glove Features ID Panel, Pull Strap, Reinforced Thumb Crotch, Waterproof
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 18994
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • ANSI/ISEA Impact Force 6.5 kN
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Grip Coating Colour Green
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande