Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien noirs/gris sont de très grande taille. Ils sont par ailleurs dotés d’un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 4X21F.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Matériau de paumeCuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
SérieChrome Series 4023
Performance du gantDextérité élevée
Taille - Numérique10
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Classement EN 3884X21F
Style de manchetteAutoagrippante
NormesANSI/ISEA (coupures), ANSI/ISEA (perforations), ANSI/ISEA (abrasion), ANSI/ISEA (chaleur de contact), EN 388 : 2016 4X21F
CouleurNoir, gris
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueTG
Grammes de coupe ANSI/ISEA5 374 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Coupe de gantFrançaise
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 120,43 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: