Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets de longueur mécanique est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32, 9/32 po, et convient à tous les matériaux. Cet ensemble de forets a une finition noire/orée et des mesures fractionnées des po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 15 cannelures en spirale, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets de longueur mécanique
Finition - usinageNoire, dorée
Nombre de forets15
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
ComprendIndex de foret en métal
Application - matière principaleTous les matériaux
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 130,61 $
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: