!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BDG X-SITE GANTS DE MÉCANICIEN,ROUGE/JAUNE,TG/10,MICROFIBRE/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5

BDG X-SITE GANTS DE MÉCANICIEN,ROUGE/JAUNE,TG/10,MICROFIBRE/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5

BOB DALE

BDG X-SITE GANTS DE MÉCANICIEN,ROUGE/JAUNE,TG/10,MICROFIBRE/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5 close
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
BDG X-SITE GANTS DE MÉCANICIEN,ROUGE/JAUNE,TG/10,MICROFIBRE/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5

BDG X-SITE GANTS DE MÉCANICIEN,ROUGE/JAUNE,TG/10,MICROFIBRE/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.81 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110623XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10623-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien rouges/jaunes BDG X-SITE 20-1-10623 en polyester, TPR, microfibre et élasthanne. Sans enduits, résistants à l’abrasion/chocs/perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchette auto-agrippante, index et pouce renforcés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeMicrofibre
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon déterminé
  • CouleurRouge/jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Caractéristiques du gantIndex et pouce renforcés
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA≥ 2 200 g
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon déterminé
  • Force d'impact ANSI/ISEALess Than or Equal To 6,5 kN
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non déterminé
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Série 20-1-10623
  • Performance du gant Usage général
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA ≥ 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA ≥ 150 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite