!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,110,30F

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,110,30F

JOHNSON CONTROLS

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,110,30F close
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
STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,110,30F

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,110,30F

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $542.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38Y081
  • N° de modèle du manufacturier A28AA-4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique à tension composée
  • Matériau de boîtierAcier
  • Température de contrôle minimale30 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement2
  • Température minimale de service30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1 13/16 po
  • Largeur hors tout2 1/8 po
  • Type d'interrupteur(2) SPDT
  • Différentiel de température3,5 Degrees F
  • Tension (V)24 à 277 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V0.33333333333333331
  • Type de contactAction rapide
  • Fini de boîtierGalvanisé
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA16 A
  • ComprendPince de montage 5/8 po
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Type de fixationMontage en surface
  • Nb d'interrupteurs2
  • Ampères résistifs à 208 V CA22 A
  • Sensibilité de la température+/-2 Degrees C
  • Application Chaleur ou froid
  • Classe de boîtier NEMA NEMA 1
  • Température de contrôle maximale 110 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage 2
  • Températures de service max. 110 Degrees F
  • Hauteur hors tout 4 3/8 po
  • Action d'interrupteur Ouvrir/fermer à l'élévation
  • Échelle thermométrique Fahrenheit
  • Type de capteur Bobine hydraulique pneumatique
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 7,2 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Type de boîtier Boîtier compact
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 0.33333333333333331
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 0.33333333333333331
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Nb de pôles 1
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 24 à 277 VCA
  • Normes CSA LR948/400-E-0, UL E6688
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)