!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,100,30F

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,100,30F

JOHNSON CONTROLS

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,100,30F close
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
STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,100,30F

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,ACIER,100,30F

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $337.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38Y072
  • N° de modèle du manufacturier A19BBC-4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique à tension composée
  • Type différentielFixe
  • Classe de boîtier NEMANEMA 1
  • Température de contrôle maximale100 Degrees F
  • Hauteur hors tout4 3/8 po
  • Action d'interrupteurOuvrir/fermer à l'élévation
  • Échelle thermométriqueFahrenheit
  • Type de capteurBobine hydraulique pneumatique
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V22 A
  • Fini de boîtierGalvanisé
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V0.33333333333333331
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Nb de pôles1
  • Taux d'utilisation du pilote125 VA
  • NormesCSA LR948/4813 02, UL E6688
  • Type de thermostatTension composée
  • Application Chaleur ou froid
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle minimale -30 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1 13/16 po
  • Largeur hors tout 2 1/8 po
  • Type d'interrupteur SPDT
  • Différentiel de température 3 Degrees F à 12 Degrees F
  • Tension (V) 120 à 277 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 22 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Type de boîtier Galvanisé/Acier
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 0.33333333333333331
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Ampères résistifs à 208 V CA 22 A
  • Sensibilité de la température +/-2 Degrees C
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)