!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STAT MEC,CHAUF OU REFROID,PLAST,110,30F

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,PLAST,110,30F

JOHNSON CONTROLS

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,PLAST,110,30F close
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
STAT MEC,CHAUF OU REFROID,PLAST,110,30F

STAT MEC,CHAUF OU REFROID,PLAST,110,30F

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $633.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38Y075
  • N° de modèle du manufacturier A19PRC-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique à tension composée
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Température de contrôle minimale30 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement1
  • Température minimale de service-26 Degrees F
  • Profondeur hors tout2 7/8 po
  • Largeur hors tout2 13/16 po
  • Type d'interrupteurSPDT
  • Différentiel de température3 Degrees F à 12 Degrees F
  • Tension (V)24 à 277 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Type de contrôlePoignée
  • Type de boîtierNEMA 4X
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA0.33333333333333331
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Type de fixationMontage en surface
  • Nb d'interrupteurs1
  • Ampères résistifs à 208 V CA22 A
  • Sensibilité de la température+/-2 Degrees C
  • Application Chaleur ou froid
  • Classe de boîtier NEMA NEMA 4X
  • Température de contrôle maximale 110 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage 1
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Hauteur hors tout 5 5/8 po
  • Action d'interrupteur Ouvrir/fermer à l'élévation
  • Échelle thermométrique Celsius, Fahrenheit
  • Type de capteur Bobine hydraulique pneumatique
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 0.33333333333333331
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Nb de pôles 1
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 24 à 600 VCA
  • Normes CSA LR948/4813 02, UL E6688
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)