!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT MECH,CHALEUR,ACIER,110/30F

THERMOSTAT MECH,CHALEUR,ACIER,110/30F

JOHNSON CONTROLS

THERMOSTAT MECH,CHALEUR,ACIER,110/30F close
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
THERMOSTAT MECH,CHALEUR,ACIER,110/30F

THERMOSTAT MECH,CHALEUR,ACIER,110/30F

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $330.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XJ39
  • N° de modèle du manufacturier A19BAC-3C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique à tension composée
  • Type différentielFixe
  • Classe de boîtier NEMANEMA 1
  • Température de contrôle maximale110 Degrees F
  • Profondeur hors tout1 13/16 po
  • Largeur hors tout2 3/16 po
  • Type d'interrupteurSPDT
  • Différentiel de température3,5 Degrees F
  • Tension (V)24 à 600 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Type de contactAction rapide
  • Couleur de boîtierGris
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V0.33333333333333331
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Position de montageBoîtier de jonction
  • Nb d'interrupteurs1
  • Ampères résistifs à 208 V CA22 A
  • NormesCSA LR948/4813 02, UL E6688
  • Application Chaleur seulement
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle minimale 30 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage 1
  • Hauteur hors tout 4 7/16 po
  • Action d'interrupteur Ouvrir/fermer à l'élévation
  • Échelle thermométrique Celsius
  • Type de capteur Bobine hydraulique pneumatique
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Type de contrôle Poignée
  • Fini de boîtier Galvanisé
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 0.33333333333333331
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Direction de montage Vertical
  • Nb de pôles 1
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA
  • Longueur de capteur 1 3/8 po
  • Sensibilité de la température +/-0,1 Degrees F
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)