!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, SANS FIL, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, SANS FIL, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, SANS FIL, 5 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, SANS FIL, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, SANS FIL, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.73 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLLPF5
  • N° de modèle du manufacturier LPF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille jetables sans fil Maximum Lite sont fabriqués en mousse de polyuréthane et sont de couleur verte. Les bouchons d'oreille profilés en T ont un indice de réduction du bruit de 30 décibels. L'emballage est composé de cinq paires, chacune dans un sac en plastique. Ils sont dotés d'une peau lisse en mousse à cellules fermées résistante à la saleté, qui empêche l'accumulation de saletés, et ont une taille idéale pour les travailleurs dont les conduits auditifs son

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Options de cordonSans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse tendre
  • SérieMaximum Lite
  • Nb de paires par paquet5
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Forme de bouchon d'oreille Profilé en T
  • Taille des bouchons d'oreilles Universelle
  • Emballage des bouchons d'oreilles Sachet de distribution
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande