!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,86 $ / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 715,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLLPF5-30
  • N° de modèle du manufacturier LPF5-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables filaires moyens Maximum Lite sont faits de mousse de polyuréthane et sont verts. Ils ont un cordon en PVC jaune. Les bouchons d'oreille enroulables à cloche ont une cote de réduction du bruit de 30 décibels. Il y a cinq paires dans un paquet de vente, chacune dans un sac en plastique. Ils sont dotés d'une peau en mousse à cellules fermées lisse et résistante au sol qui empêche l'accumulation de saleté.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesSachet de distribution
  • Couleur de rubanJaune
  • Matériau de cordonPVC
  • Couleur de cordonJaune
  • Nb de paires par paquet5
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 30 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Maximum
  • Matériau de ruban PVC
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande