!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEC. HYPODERMIQUE ALIMENTAIRE MAX5 VPPB

SEC. HYPODERMIQUE ALIMENTAIRE MAX5 VPPB

SUPERIOR GLOVE

SEC. HYPODERMIQUE ALIMENTAIRE MAX5 VPPB close
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
SEC. HYPODERMIQUE ALIMENTAIRE MAX5 VPPB

SEC. HYPODERMIQUE ALIMENTAIRE MAX5 VPPB

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,44 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 1 239,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPS10LXPB9
  • N° de modèle du manufacturier PS10LXPB-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.767 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantLes doigts sont dotés d'une protection Punkban enveloppante pour mieux protéger le bout des doigts.
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • CouleurOrange
  • Matériau de paumeCoton, nylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes ASTM F2878, conforme aux normes de la FDA, conforme aux norme de l'ACIA
  • Matériau du revêtement intérieur Latex
  • Méthode d'amortissement des vibrations Non
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Série Dexterity
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui