!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORD DE LA RAMPE, SÉRIE 551 M.D. RAMP SYSTEM, JAUNE, MATÉRIAU DE L'ENDOS CAOUTCHOUC, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

BORD DE LA RAMPE, SÉRIE 551 M.D. RAMP SYSTEM, JAUNE, MATÉRIAU DE L'ENDOS CAOUTCHOUC, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

BORD DE LA RAMPE, SÉRIE 551 M.D. RAMP SYSTEM, JAUNE, MATÉRIAU DE L'ENDOS CAOUTCHOUC, SURFACE ANTIDÉRAPANTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BORD DE LA RAMPE, SÉRIE 551 M.D. RAMP SYSTEM, JAUNE, MATÉRIAU DE L'ENDOS CAOUTCHOUC, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

BORD DE LA RAMPE, SÉRIE 551 M.D. RAMP SYSTEM, JAUNE, MATÉRIAU DE L'ENDOS CAOUTCHOUC, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3UEP5
  • N° de modèle du manufacturier 551M0003YL
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBord de la rampe
  • NSF/ANSI 52Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosCaoutchouc
  • Série551 M.D. Ramp System
  • Genre de bordMâle
  • Matériau antifatigueOui
  • CouleurJaune
  • Surface antidérapante Oui
  • Lavable en machine Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux graisses animales, résistant aux produits chimiques, résistant aux fluides de coupe, résistant aux graisses, résistant aux huiles, résistant au glissement, résistant à l'usure.
  • Matériau Caoutchouc nitrile
  • Compatibilité (série de tapis) Cushion-Ease Family Mats
  • Classement DOC FF1-70 Oui
  • Caractéristiques du support antifatigue, anti-dérapant, canaux, résistant aux produits chimiques, protection du sol, résistant à la graisse, isolation, résistant aux huiles, antidérapant, résistant à la déchirure, résistant à l'usure
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande