!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS,JAUNE,18PO,ANTISTAT,MALE BIST,PQ10

TAPIS,JAUNE,18PO,ANTISTAT,MALE BIST,PQ10

SAFE-FLEX

TAPIS,JAUNE,18PO,ANTISTAT,MALE BIST,PQ10 close
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
TAPIS,JAUNE,18PO,ANTISTAT,MALE BIST,PQ10

TAPIS,JAUNE,18PO,ANTISTAT,MALE BIST,PQ10

SAFE-FLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $668.11 / PAQUET de 10
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
  • N° article EGAESDA4YBX
  • N° de modèle du manufacturier ESDA4-Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBord de la rampe
  • NSF/ANSI 52Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosPolymère ESD, PVC
  • Résistance, surface à surface3,00 x 10^8 ohm
  • Compatibilité (série de tapis)Aucune
  • Matériau antifatigueNon
  • Résistance, surface à terre3,00 x 10^8 ohm
  • Surface antidérapante Oui
  • Lavable en machine Non
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la flamme/au feu
  • Matériau PVC
  • Série Système de sol Safe-Flex
  • Genre de bord Mâle
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)