!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE 167 PORTRAIT, NON ANTIMICROBIEN, BLEU, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC/PP, 5 X 3 PI, BISEAUTÉ PARQUET

TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE 167 PORTRAIT, NON ANTIMICROBIEN, BLEU, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC/PP, 5 X 3 PI, BISEAUTÉ PARQUET

NOTRAX

TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE 167 PORTRAIT, NON ANTIMICROBIEN, BLEU, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC/PP, 5 X 3 PI, BISEAUTÉ PARQUET close
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
TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE 167 PORTRAIT, NON ANTIMICROBIEN, BLEU, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC/PP, 5 X 3 PI, BISEAUTÉ PARQUET

TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE 167 PORTRAIT, NON ANTIMICROBIEN, BLEU, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC/PP, 5 X 3 PI, BISEAUTÉ PARQUET

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.39 / each
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
  • N° article WWG4DE13
  • N° de modèle du manufacturier 167S0035BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.8 lb

Informations sur le produit

This blue 167 Portrait entrance mat is made of polypropylene with a rubber backing. It measures 3 feet x 5 feet and is 3/8 inch thick. It also features a beveled edge, a parquet surface, and is abrasion resistant. In addition, it is for use in entranceways, hotels, lobbies, schools, and more.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis d'entrée
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosCaoutchouc
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Poids du matériau de la face26 oz/vg2
  • LavableOui
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Largeur hors tout3 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion
  • NormesASTM D2859
  • Application de surfaceSéchage, grattage
  • Matériau de surfacePolypropylène
  • Fréquence d'utilisationUtilisation fréquente
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Entrées, hôtels, halls d'entrée, écoles
  • Couleur Bleu
  • Style de rebord Biseauté
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Type de tapis Tapis d'entrée
  • Longueur hors tout 5 pi
  • Image ou message imprimé Aucun
  • Série 167 Portrait
  • Motif de rayures Solide
  • Conception de la surface Parquet
  • Épaisseur 3/8 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche