!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80 close
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
FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

FEUILLE-TAPIS SORBANT,UNIVERSAL/HAZMAT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $274.63 / BOÎTE de 75
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
  • N° article BIGS2PL50PLUS
  • N° de modèle du manufacturier S2PL50PLUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Ce tampon absorbant universel p/ matières dangereuses qui repousse l'eau est destiné à absorber les déversements d'huile et d'hydrocarbures. Chaque boîte de 80 tampons est perforée p/ plus de commodité et un accès rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis
  • Liquides absorbésAcides, fluides corporels, caustiques, formaldéhyde, carburants, soudes, poisons, solvants
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée4 po x 12 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFibre fine
  • Longueur75 pi
  • Diamètre11,5 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurJaune
  • Applications spécialiséesIndustrie chimique, soins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceOui
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • Volume absorbé par paquet 15,8 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîte distributrice
  • Largeur 16 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)