!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU 613 OUTILS MAITRE

JEU 613 OUTILS MAITRE

PROTO

JEU 613 OUTILS MAITRE close
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
JEU 613 OUTILS MAITRE

JEU 613 OUTILS MAITRE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28,400.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PRTCS0613MAS
  • N° de modèle du manufacturier JCS-0613MAS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113201
  • PAGE DU CATALOGUE # 288
  • Poids à l’expédition 297.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'outils maître
  • Pinces inclusesPinces - joint coulissant avec manche 6-9/16 po, couteau diagonal avec manche 6-1/16 po, pince à bec effilé avec manche 6-1/16, bec droit verrouillable 7 po, couteau diagonal avec manche 7-5/16 po, pince à bec effilé courbé avec manche 6-5/16 po, pince à bec effilé avec manche 6-5/8 po, spatule avec manche 7-25/32 po, garde-ligne avec manche 8-5/8 po, couteau d'extrémité avec manche 8-1/4 po, bec courbé verrouillable 10 po, pince à dénuder 8-1/4 po, collier de serrage avec manche 7-3/4 po, ignition avec manche 4-1/16 po, ardillon et rainure naturelle avec manche 5 po, ardillon et rainure naturelle avec manche 6-1/2 po, ardillon et rainure naturelle avec manche 9-1/2 po, ardillon et sillon naturel avec manche 16 po, cisaille aviation droit, pince à bec long verrouillable 6 po, Miniature, direct 12-3/4 po
  • Outils divers inclus(99) couteaux rétractables, Lock couteau à loquet, scie à métaux, (13) ensembles de clé à pièce Allen hexagonale SAE, (9) ensembles de clés de Pièces Allen hexagonales Métrique, 2 serre-joints C 0-4 po, poignée en nylon flexible, ruban à mesurer 1/2 po x 12 pi, levier d'alignement avec embout de 18 et 24 po, levier avec embout fr 12 x 1/2 po, levier avec embout de 16 po x 5/8 po, goupille P po outil de tirage, grattoir de joint à étanchéité, miroir rectangulaire pour inspection, rapporteur magnétique télescopique, (12) pince pour anneau d'arrêt, ensemble de tireur inversé à 3 directions, extracteur de vis 1/8 po, 3/16 po, 15/64 po, 5/16 po, 3/8 po, 15/32 po, 9/16 po, 21/32 po, 13/16 po et 1-1/16 po
  • Nb de clés176
  • Nb d'outils d'inspection et de récupération3
  • Application primaireTechnicien
  • Nb de pièces 613
  • Clés incluses 12-Point Box Metric- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 and 30 x 32 mm, 12-Point Box SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 and 1-1/16 x 1-1/8 po, 6-Point Ratcheting Box
  • Nb de pinces 23
  • Isolation Non
  • Nb d'outils divers 5