!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU 1258 OUTILS MAITRE

JEU 1258 OUTILS MAITRE

PROTO

JEU 1258 OUTILS MAITRE close
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
JEU 1258 OUTILS MAITRE

JEU 1258 OUTILS MAITRE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56,311.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PRTCS1258MAS
  • N° de modèle du manufacturier JCS-1258MAS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113201
  • PAGE DU CATALOGUE # 288
  • Poids à l’expédition 297.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de technicien maître
  • Clés incluses12 Point Box Metric- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 and 30 x 32 mm, 12 Point Box SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 and 1 1/16 x 1 1/8 po, 6 Point Ratcheting Box
  • Nb de clés184
  • Nb d'outils divers22
  • Nb de pièces 1258
  • Nb de pinces 21
  • Isolation Non
  • Application primaire Technicien