!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU 334 OUTILS MAITRE

JEU 334 OUTILS MAITRE

PROTO

JEU 334 OUTILS MAITRE close
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
JEU 334 OUTILS MAITRE

JEU 334 OUTILS MAITRE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12,146.60 / CHAQUE
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
  • N° article PRTCS0334MAS
  • N° de modèle du manufacturier JCS-0334MAS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113201
  • PAGE DU CATALOGUE # 288
  • Poids à l’expédition 119.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'outils maître
  • Pinces inclusespinces coupantes diagonales, pinces à bec effilé avec prise antidérapante, pinces à bec effilé-bec coudé, pinces coupantes en bout avec prise antidérapante, pinces à joint coulissant avec prise antidérapante de 6 1/2 po, pinces à joint coulissant de 8 po avec prise antidérapante, pince-étau à mâchoires plates de 7 po, ensemble de 6 pinces miniatures, pinces coupantes diagonales à tête conique et évidée
  • Nb de pinces21
  • IsolationNon
  • Application primaireTechnicien
  • Nb de pièces 334
  • Clés incluses 6-Point Combination Short SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 and 3/8 po, 12-Point Combination SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 and 1-1/4 po, Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2
  • Nb de clés 53
  • Nb d'outils divers 4