Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de film 8992 est gris et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, la métallurgie, ainsi que la maintenance/la réparation générales. Conforme aux normes ASTM. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 48lb/po, résiste à l’abrasion/chaleur/rétrécissement et à une plage de températures de 0 à 400°F, et mesure 3,2mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban en pellicule
Longueur du ruban (unités impériales)72 vg
Longueur du ruban (unités métriques)65,8 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur, extérieur
Format du ruban adhésifUn côté
Série8992
Matériau adhésif du rubanSilicone
Adhérence sur l'acier33 oz/po
Sous-type de rubanRuban de masquage en film polyester haute température
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanVert
Résistance à la traction (rubans)48 lb/po
Adhésif du rubanSilicone
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban3,2 mil
Largeur du ruban (unités impériales)4 po
Largueur du ruban (unités métriques)101,6 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, métallurgie
Température maximale de performance du ruban400 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesMétal
Matériau d'endos (rubans)Film de polyester
Type de rubanRuban de masquage à film haute température
Conforme aux spécificationsASTM
Construction de l'endos du rubanFilm
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant à la chaleur, résistant au rétrécissement
Marque et série3M 8992
Résistance d'adhésion (rubans)33 oz/po
Allongement (rubans)85%
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 158,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: