!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE FILM, 1/2PO X 18VG, 2MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, JUSQU'À 400 ° F

RUBAN DE FILM, 1/2PO X 18VG, 2MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, JUSQU'À 400 ° F

TAPECASE

RUBAN DE FILM, 1/2PO X 18VG, 2MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, JUSQU'À 400 ° F close
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
RUBAN DE FILM, 1/2PO X 18VG, 2MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, JUSQU'À 400 ° F

RUBAN DE FILM, 1/2PO X 18VG, 2MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, JUSQU'À 400 ° F

TAPECASE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15D692
  • N° de modèle du manufacturier M SERIES
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de film de série M est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage/la fabrication et la métallurgie. Il répond aux normes PSTC 101. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à l’abrasion et à une plage de températures allant de 0°F à 400°F et mesure 2mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en pellicule
  • Longueur du ruban (unités impériales)18 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)16,5 m
  • Marque de ruban adhésifTapeCase
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • SérieSérie M
  • Matériau adhésif du rubanSilicone
  • Adhérence sur l'acier35 oz/po
  • Sous-type de rubanRuban de masquage en film polyester haute température
  • NormesPSTC 101
  • Couleur du rubanVert
  • Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
  • Adhésif du rubanSilicone
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 2 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1/2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 6,4 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, métallurgie
  • Température maximale de performance du ruban 400 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Métal
  • Matériau d'endos (rubans) Film de polyester
  • Type de ruban Ruban de masquage à film haute température
  • Conforme aux spécifications PSTC
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion
  • Marque et série TapeCase série M
  • Résistance d'adhésion (rubans) 33 oz/po
  • Allongement (rubans) 100%