!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, UNIVERSEL, PP/POLY/MÉTAL, N95, NIOSH, PQT DE 20

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, UNIVERSEL, PP/POLY/MÉTAL, N95, NIOSH, PQT DE 20

HONEYWELL

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, UNIVERSEL, PP/POLY/MÉTAL, N95, NIOSH, PQT DE 20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, UNIVERSEL, PP/POLY/MÉTAL, N95, NIOSH, PQT DE 20

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, UNIVERSEL, PP/POLY/MÉTAL, N95, NIOSH, PQT DE 20

HONEYWELL

Prix en liquidation :
$15.33 / PAQUET de 20

Votre prix : 61,33 $ / PAQUET de 20

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONDC365N95HC
  • N° de modèle du manufacturier DC365N95HC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Ce masque respiratoire universel jetable contre les particules est fabriqué en polypropylène non tissé. Il est doté d'une double sangle en polyester/élasthanne liée par ultrasons et d'un pince-nez réglable en métal. Le masque à haute résistance aux fluides est conforme à la norme NIOSH N95 et a une forme de bonnet moulé avec une chambre respiratoire spacieuse. Il y a 20 masques dans un paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateurs jetables
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurDouble, non réglable
  • Forme de respirateurMoulé
  • Type de couvre-nezPince-nez en métal
  • Nb de couches3 épaisseurs
  • Contenu de latexSans latex
  • Couleur du couvre-œilAucun
  • NormesASTM F1862, FDA/NIOSH MOU 225-18-006
  • Taille de masque Universelle
  • Matériau de masque Polypropylène non tissé
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Niveau 3
  • Vanne d'expiration Non
  • Type de joint d'étanchéité facial Comfort
  • Couleur Blanc
  • Emballage individuel Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande