!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,RGE,12 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,RGE,12 OZ,SOLVANT

RUST-OLEUM

PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,RGE,12 OZ,SOLVANT close
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
PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,RGE,12 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,RGE,12 OZ,SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.58 / each
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
  • N° article RLM306516
  • N° de modèle du manufacturier 306516
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Informations sur le produit

Specially formulated for use on trees, cut wood, pulpwood, logs, and finished lumber, this red tree marking paint complies to forestry standards. This solvent-based, non-clogging spray paint works well for wet and dry applications, adheres to bark and wood grain, and can withstand exposure to salt water. It is operational between 2 to 32 Degrees C and has a coverage of 300 feet.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture de marquage
  • Type de base de peintureSolvant
  • Méthode d'applicationPulvérisation
  • Temps de séchage - hors poisse20 min
  • Maximum Application Temperature32 Degrees C
  • Resin MaterialSolvent Based
  • Product Type Marking Paint
  • Couleur Rouge
  • Temps de séchage 30 min
  • Inflammabilité Inflammable
  • Minimum Application Temperature 2 Degrees C