!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,BLEU,12 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,BLEU,12 OZ,SOLVANT

RUST-OLEUM

PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,BLEU,12 OZ,SOLVANT close
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
PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,BLEU,12 OZ,SOLVANT

PEINT MARQ D'ARBRE,PULVÉR,APPLICATION HUMIDE/SEC,NON COLMATANT,BLEU,12 OZ,SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.58 / CHAQUE
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
  • N° article RLM306518
  • N° de modèle du manufacturier 306518
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Spécialement formulée pour une utilisation sur les arbres, le bois coupé, le bois à pâte, les bûches et le bois fini, cette peinture bleue de marquage des arbres est conforme aux normes forestières. Cette peinture en aérosol non colmatante à base de solvant fonctionne bien pour les applications humides et sèches, adhère à l'écorce et au grain du bois et peut résister à l'exposition à l'eau salée. Elle est opérationnelle entre 2 et 32°C et a une couverture de 300 pieds carrés.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture de marquage
  • CouleurBleu
  • Temps de séchage30 min
  • InflammabilitéInflammable
  • Type de base de peinture Solvant
  • Méthode d'application Pulvérisation
  • Temps de séchage - hors poisse 20 min