!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR BRITE-MARK MOY BLANC

MARQUEUR BRITE-MARK MOY BLANC

DYKEM

MARQUEUR BRITE-MARK MOY BLANC close
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
MARQUEUR BRITE-MARK MOY BLANC

MARQUEUR BRITE-MARK MOY BLANC

DYKEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.36 / CHAQUE
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
  • N° article DMN84003
  • N° de modèle du manufacturier 84003
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur peinture permanent/vannes d'action
  • Taille d'extrémitéM
  • Caractéristiques Marqueur de peinture à usage général qui écrit sur presque n'importe quelle surface, donne un caractère permanent des marques sur le métal, Caoutchouc, plastique, verre, béton, cuir, pierre, bois, cuir, vynile et plus, séchage rapide, peinture à l'huile résiste à des conditions intérieures et extérieures, ne contient pas de Hap's (les polluants atmosphériques dangereux), ne contient pas de montants à déclarer de xylène, les marqueurs peuvent être utilisés pour identifier de façon permanente l'inventaire, assemblées, outils, produits finis ou travaux en cours tout en résistant à la plupart des travaux concernant des abus ou des composés, sens d'action mécanisme empêche la peinture dans le baril de sécher lorsque le capuchon a été enlevé, ont un corps en aluminium robuste avec grande capacité de peinture
  • Normes ASTM D 4236