!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR À PEINTURE,BÂTON DE PEINTURE HT-34,RÉSIST INTEMP DÉCOLOR,400 ° -1800 ° F,BLANC,GRANDE TLE,19 MM

MARQUEUR À PEINTURE,BÂTON DE PEINTURE HT-34,RÉSIST INTEMP DÉCOLOR,400 ° -1800 ° F,BLANC,GRANDE TLE,19 MM

MARKAL

MARQUEUR À PEINTURE,BÂTON DE PEINTURE HT-34,RÉSIST INTEMP DÉCOLOR,400 ° -1800 ° F,BLANC,GRANDE TLE,19 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARQUEUR À PEINTURE,BÂTON DE PEINTURE HT-34,RÉSIST INTEMP DÉCOLOR,400 ° -1800 ° F,BLANC,GRANDE TLE,19 MM

MARQUEUR À PEINTURE,BÂTON DE PEINTURE HT-34,RÉSIST INTEMP DÉCOLOR,400 ° -1800 ° F,BLANC,GRANDE TLE,19 MM

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 199,52 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK84710
  • N° de modèle du manufacturier 84710
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Placez des marques lumineuses et identifiables sur des surfaces en AC chaudes entre des températures de 400°F à 1800°F à l'aide de ce marqueur blanc HT-34 solide de Paintstik. Ce marqueur de peinture longue durée, résistant à la décoloration et aux intempéries possède une pointe king size de 19 millimètres idéale p/ la production d'AC.

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur à peinture
  • Taille d'extrémité 19 mm
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande