!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STYLO À BILLE,SURFACES LISSES OU RUGUEUSES,RGE,1/8 PO,MÉT,PLAST

STYLO À BILLE,SURFACES LISSES OU RUGUEUSES,RGE,1/8 PO,MÉT,PLAST

MARKAL

STYLO À BILLE,SURFACES LISSES OU RUGUEUSES,RGE,1/8 PO,MÉT,PLAST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STYLO À BILLE,SURFACES LISSES OU RUGUEUSES,RGE,1/8 PO,MÉT,PLAST

STYLO À BILLE,SURFACES LISSES OU RUGUEUSES,RGE,1/8 PO,MÉT,PLAST

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 966,24 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRKC84622
  • N° de modèle du manufacturier C84622
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce marqueur à bille rouge à pointe 1/8po marque sur des surfaces lisses ou rugueuses comme le bois, le métal, le plast., le verre et toute autre surface dure. Il a une pointe sphérique durable en métal et résiste à l'usure et au colmatage p/une longue durée sur les surfaces rugueuses. La formule de peinture anti-goutte du marqueur permet un marquage facile du chantier. La peinture industrielle résiste aux environnements et aux conditions météorologiques difficiles et en bouteille plas

Spécifications techniques

  • Taille d'extrémité1/8 po
  • Caractéristiques L'Embout de Bille en Métal Durable Résiste à l'Usure et à l'Engorgement pour une Longue Vie du Marquage sur Des Surfaces Rugueuses. La Formule de Peinture sans Ecoulement Rend le Marquage Facile Sur le Lieu de Travail. La Peinture Industrielle Supporte les Mauvaises Conditions Climatiques. Bouteille en Plastique Robuste Avec un Embout de Bille en Acier de 1/8 po (3 mm) Le Capuchon en Plastique Garde l'Embout Propre Entre les Travaux.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande