!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,BRONZE

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,BRONZE

APOLLO

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,BRONZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,BRONZE

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,BRONZE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 210,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 260,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBI77WLF10611A
  • N° de modèle du manufacturier 77WLF10611A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.735 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille bidirectionnelle manuelle
  • Style de corps2-voies
  • Taille de tuyau1-1/4 po
  • Type de connexionPresse
  • Pression max.300 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température0 Degrees à 250 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignée
  • Matériau de tigeLaiton
  • D.I. de tuyau4 po
  • Matériau de base du corps de vanne à billeBronze
  • Longueur hors tout4,8 po
  • Matériau du corps Laiton, bronze
  • Structure de vanne 1 pièce
  • Taille de tube 1-1/4 po
  • Prise Intégral
  • Pression de vapeur max. 15 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Réglable
  • Matériau de manche/poignée Acier plaqué, PVC
  • Matériau du joint de corps EPDM
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes Conformité ARRA, Build America Buy America Act (BABA), Buy American Act (BAA), IAPMO/ANSI Z1157, Qualité des matériaux C27451 (sans plomb), MSS SP-110, NSF/ANSI/CAN 372
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande