!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,LAITON

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,LAITON

APOLLO

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,LAITON close
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
SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,LAITON

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES,PRESSE,LAITON

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 91,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 459,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CBI77W10501A
  • N° de modèle du manufacturier 77W10501A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.935 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille bidirectionnelle manuelle
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • Type de connexionPresse
  • Pression max.300 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température0 Degrees à 250 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • D.I. de tuyau1 po
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout4,49 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1 po
  • Prise Intégral
  • Pression de vapeur max. 15 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Résistant aux éruptions
  • Matériau de manche/poignée Acier chromé, PVC
  • Matériau du joint de corps Buna-N
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes Conformité ARRA, Build America Buy America Act (BABA), Buy American Act (BAA)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)