!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JAUGE DE COLLECTEUR, AVEC 2 ROBINET

JAUGE DE COLLECTEUR, AVEC 2 ROBINET

DAYTON

JAUGE DE COLLECTEUR, AVEC 2 ROBINET close
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
JAUGE DE COLLECTEUR, AVEC 2 ROBINET

JAUGE DE COLLECTEUR, AVEC 2 ROBINET

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $351.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGF4PDF7
  • N° de modèle du manufacturier 4PDF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # 1900
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de jauge de manifold et de tuyau
  • Nb de tuyaux3
  • Valeurs, côté rouge0 à 500 lb/po²
  • Taille d'orifice d'aspiration1/2 ACME
  • CaractéristiquesAvec des manomètres secs supérieurs et inférieurs d'un diamètre de 2 3/4 po, vannes de style piston
  • ComprendVerre de visé, crochet, raccord de volet sur manifold pour tuyaux lorsqu'inutilisé, Tuyaux approuvés SAE
  • Nb de vannes 2
  • Longueur de tuyau 72 po
  • Valeurs, côté bleu 30 po de mercure à 350 lb/po²
  • Matériau Aluminium
  • Normes Approuvé SAE