!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, 2 VANNE

MANOMETRE, 2 VANNE

JB INDUSTRIES

MANOMETRE, 2 VANNE close
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
MANOMETRE, 2 VANNE

MANOMETRE, 2 VANNE

JB INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20HK13
  • N° de modèle du manufacturier M2-22831
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Nb de tuyaux3
  • Valeurs, côté rouge0 à 500 lb/po²
  • Précision des manomètres+/-3-2-3 %
  • MatériauLaiton
  • ComprendEnsemble de tuyaux
  • Nb de vannes 2
  • Longueur de tuyau 60 po
  • Valeurs, côté bleu 30 po de mercure à 350 lb/po²
  • Taille d'orifice d'aspiration 1/4 po
  • Caractéristiques Système d'étanchéité à double joint torique flottant pour une évacuation/chargement plus rapide, cadrans à code couleur pour faciliter la lecture, crochet de suspension résistant à l'arrachement pour plus de confort, jauges tout métal, volants en plastique permettant de tourner facilement, raccords d'admission/tuyaux remplaçables pour une réparation aisée