!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON DE COLLECTEUR, MNPT, LONGUEUR 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, 40, PVC, 450 LB/PO2, GRIS

CAPUCHON DE COLLECTEUR, MNPT, LONGUEUR 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, 40, PVC, 450 LB/PO2, GRIS

APPROVED VENDOR

CAPUCHON DE COLLECTEUR, MNPT, LONGUEUR 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, 40, PVC, 450 LB/PO2, GRIS close
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
CAPUCHON DE COLLECTEUR, MNPT, LONGUEUR 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, 40, PVC, 450 LB/PO2, GRIS

CAPUCHON DE COLLECTEUR, MNPT, LONGUEUR 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 PO, 40, PVC, 450 LB/PO2, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22FP23
  • N° de modèle du manufacturier 1348010
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon de collecteur
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Catégorie40
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Longueur hors tout3/4 po
  • Plage de température0 degrés à 140 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • ApplicationEau potable
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon de collecteur
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Diamètre extérieur 1 9/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 450 lb/po²
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon