!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAILLET 1 1/2 CUIR

MAILLET 1 1/2 CUIR

VAUGHAN

MAILLET 1 1/2 CUIR close
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
MAILLET 1 1/2 CUIR

MAILLET 1 1/2 CUIR

VAUGHAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 103,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 413,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article VNBRM150
  • N° de modèle du manufacturier RM150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 356
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMaillet en peau crue
  • Matériau de manche/poignéeBois dur
  • Diamètre de face1-1/2"
  • Longueur hors tout10-3/4 po
  • Couleur de manche/poignéeNaturel
  • NormesASME
  • Matériau de tête Babiche
  • Poids de tête 6 oz
  • Longueur de tête 3-1/4"
  • Caractéristiques Les maillets en cuir Vaughan livrent des coups de maillets fermes d'une plus grande surface de frappe
  • Couleur de tête Naturel
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)