!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ, MNPT, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ, MNPT, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

LEGRIS

TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ, MNPT, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE close
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
TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ, MNPT, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ, MNPT, POUR 3/8 PO X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.71 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31036014
  • N° de modèle du manufacturier 3103 60 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé d'embranchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordNylon
  • Longueur hors tout1 1/32 po
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté C du raccord 1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 175 degrés F
  • Matériau du tube compatible Fluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Nylon
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale 28 po de mercure