!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON close
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
TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.58 / CHAQUE
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
  • N° article FAR125-6C
  • N° de modèle du manufacturier 125-6C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur de tuyau mâle a une plage de température de -40°F à 220°F, et s'adapte à un tuyau mesurant 3/8 po. Il a une taille de tuyau de 3/8 po et est fait de métal et de laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau mâle
  • Type de connexion du raccord de tuyauRaccord cannelé x tuyau
  • Plage de température -40 degrés à 220 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)