!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU COUDÉ,MÂLE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

TUYAU COUDÉ,MÂLE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

TUYAU COUDÉ,MÂLE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
TUYAU COUDÉ,MÂLE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

TUYAU COUDÉ,MÂLE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 13,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLF469-4B
  • N° de modèle du manufacturier LF-469-4B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau mâle coudé à 90 degrés a un raccord à compression x MNPT et un diamètre extérieur de ¼ de pouce. Sa taille de tuyau est de ¼ pouce et sa pression maximale est de 150 lb/po2. La plage de température de ce tuyau est de -0 °F à 150 °F, et il est fabriqué en métal et en laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de tuyau mâle
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)