!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,TUYAU MÂLE,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

CONNECTEUR,TUYAU MÂLE,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

CONNECTEUR,TUYAU MÂLE,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
CONNECTEUR,TUYAU MÂLE,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

CONNECTEUR,TUYAU MÂLE,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,-0 ° F À 150 ° F,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 10,82 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLF468-6B
  • N° de modèle du manufacturier LF-468-6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de tuyau mâle a une connexion de raccord à compression x MNPT et une pression maximale de 150 lb/po2. Il a une plage de température de -0 °F à 150 °F et une taille de tuyau de ¼ pouce. Il est fabriqué en métal et en laiton sans plomb avec un diamètre extérieur de 3/8 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de tuyau mâle
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur