!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD, TUYAU PE VERS CONNECTEUR TUYAU MÂLE, 150LB/PO2 TEMP 0 150F, 3/8X1/2PO, LAITON

RACCORD, TUYAU PE VERS CONNECTEUR TUYAU MÂLE, 150LB/PO2 TEMP 0 150F, 3/8X1/2PO, LAITON

FAIRVIEW

RACCORD, TUYAU PE VERS CONNECTEUR TUYAU MÂLE, 150LB/PO2 TEMP 0 150F, 3/8X1/2PO, LAITON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RACCORD, TUYAU PE VERS CONNECTEUR TUYAU MÂLE, 150LB/PO2 TEMP 0 150F, 3/8X1/2PO, LAITON

RACCORD, TUYAU PE VERS CONNECTEUR TUYAU MÂLE, 150LB/PO2 TEMP 0 150F, 3/8X1/2PO, LAITON

FAIRVIEW

Prix en liquidation :
$1.78 / CHAQUE

Votre prix : 7,12 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FAR468-6D
  • N° de modèle du manufacturier 468-6D
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables avec ce raccord en laiton de 3/8 à 1/2 pouce pour les tuyaux en polyéthylène, les raccords-unions et les tuyaux en poly vers le tuyau mâle. Ce connecteur de tuyau mâle a une pression maximale de 150lb/po2 et une plage de température de 0 à 150 F.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande