!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU MÂLE, MNPT, PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2, 1/8 PO, MÉTAL, LAITON SANS PLOMB

TUYAU MÂLE, MNPT, PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2, 1/8 PO, MÉTAL, LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

TUYAU MÂLE, MNPT, PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2, 1/8 PO, MÉTAL, LAITON SANS PLOMB close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU MÂLE, MNPT, PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2, 1/8 PO, MÉTAL, LAITON SANS PLOMB

TUYAU MÂLE, MNPT, PRESSION MAXIMALE DE 150 LB/PO2, 1/8 PO, MÉTAL, LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARLF3122A
  • N° de modèle du manufacturier LF-3122-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau mâle est fabriqué en métal et en laiton sans plomb. Il a une pression maximale de 150 lb/po2, un raccord MNPT et une taille de tuyau de 1/8 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau mâle
  • Taille de tuyau1/8 po
  • NormesASTM F1807: CSA B137.5: NSF 14: NSF 61: UP CODE
  • Matériau du corps Laiton sans plomb
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)