!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE 45 ° /COUDE ÉVS DE INVS TUBE VERS TUY MÂLE,1900 LB/PO2,3/16 - 1/8 PO,LTN

COUDE MÂLE 45 ° /COUDE ÉVS DE INVS TUBE VERS TUY MÂLE,1900 LB/PO2,3/16 - 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

COUDE MÂLE 45 ° /COUDE ÉVS DE INVS TUBE VERS TUY MÂLE,1900 LB/PO2,3/16 - 1/8 PO,LTN close
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
COUDE MÂLE 45 ° /COUDE ÉVS DE INVS TUBE VERS TUY MÂLE,1900 LB/PO2,3/16 - 1/8 PO,LTN

COUDE MÂLE 45 ° /COUDE ÉVS DE INVS TUBE VERS TUY MÂLE,1900 LB/PO2,3/16 - 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 238,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR154-3A
  • N° de modèle du manufacturier 154-3A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Protégez votre installation de la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables grâce à ce tube coudé inversé à 45 degrés en laiton de 3/16 à 1/8 po vers un tube mâle. Il peut être utilisé à une pression maximale de 1 900 LB/PO2 et à des températures entre -65 et 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de tuyau mâle de 45 Degrees
  • Type de connexion du raccord de tuyauTube x tuyau mâle
  • Plage de température -65 Degrees à 250 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)