!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE,90 DEG,1/4 PO,TUBE X R(PT)

COUDE MALE,90 DEG,1/4 PO,TUBE X R(PT)

SMC

COUDE MALE,90 DEG,1/4 PO,TUBE X R(PT) close
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
COUDE MALE,90 DEG,1/4 PO,TUBE X R(PT)

COUDE MALE,90 DEG,1/4 PO,TUBE X R(PT)

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X121
  • N° de modèle du manufacturier KQ2L07-M5A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMétrique mâle
  • CouleurBlanc
  • Longueur hors tout15,41 mm
  • NormesRoHS
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Type de libération Bouton
  • Matériau du tube compatible FEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)